WARMOS - Siirrettävä lämmitin Warmos - TWB 605 600x560/500W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 500 W
Leveys - 680 mm
Korkeus - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081271765
Sähkönumero
8127176
Toimittajan tuotenumero
8127176
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
500 W
Leveys:
680 mm
Korkeus:
600 mm
Ohjelmoitava:
ei
Paino:
7.6 kg
Syvyys:
50 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
ei
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
muu
Digitaalinäyttö:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Kiskoasennus:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Warmos Wieras -sarjan siirrettävät lämmittimet pistotulpalla
Warmos Wieras tuo lämpöä sinne, missä sitä tarvitset. Nämä 40 ja 60 cm korkeat siirrettävät lämmittimet täydentävät erinomaisesti esimerkiksi saunamökkien, kylmäeteisten, vierastilojen, työmaakoppien, toimistojen ja teollisuuskiinteistöjen peruslämmitystä. Lämmitin on molemmilta puolilta samannäköinen, joten se on helppo ottaa osaksi sisustusta kaikenlaisissa tiloissa.
Nämä siirrettävät patterit luovat tehokkaasti lämpöä ja saavat aikaan alhaalta ylös kulkevan lämpövirtauksen, jolla voidaan estää esimerkiksi ikkunasta tulevat veto. Ne eivät polta pölyä eivätkä sähköistä ilmaa, joten ne soveltuvat hyvin myös pölyallergikoille ja sähköyliherkille. Suojausluokitus on IP20.
Lisälämmön lähteenä helposti käytettävät Warmos Wieras -sarjan öljytäytteiset sähkölämmittimet liikkuvat helposti paikasta toiseen ja seisovat omilla jaloillaan. Niissä on mekaaninen bimetallitermostaatti ja lisävarusteisiin kuuluvat esimerkiksi lämpöpatterin siirtämistä helpottavat pyörät ja seinäkannakkeet. Tässä lämmittimessä ei ole lämmönsiirtolevyä, joten se on ohut ja kestävä. Lämmittimessä on perinteinen muotoilu, joka kestää aikaa ja kulutusta.
Lämpöpatterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä. Tämän patterin käyttöönottoon et tarvitse sähköasentajaa, koska voit liittää sen pistokkeella suoraan pistorasiaan.


