WARMOS - Siirrettävä lämmitin Warmos - TWB 612 600x1440/1250W

Warmos Lämmitys Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 1250 W

  • Leveys - 1480 mm

  • Korkeus - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081271642

Sähkönumero

8127164

Toimittajan tuotenumero

8127164

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

1250 W

Leveys:

1480 mm

Korkeus:

600 mm

Ohjelmoitava:

ei

Paino:

19.6 kg

Syvyys:

50 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

ei

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

muu

Digitaalinäyttö:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Kiskoasennus:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Siirrettävä, omilla jaloilla. Mekaaninen termostaatti, pistotulpalla.Molemmin puolin saman näköinen. IP20

Warmos Wieras -sarjan siirrettävät lämmittimet pistotulpalla

Warmos Wieras tuo lämpöä sinne, missä sitä tarvitset. Nämä 40 ja 60 cm korkeat siirrettävät lämmittimet täydentävät erinomaisesti esimerkiksi saunamökkien, kylmäeteisten, vierastilojen, työmaakoppien, toimistojen ja teollisuuskiinteistöjen peruslämmitystä. Lämmitin on molemmilta puolilta samannäköinen, joten se on helppo ottaa osaksi sisustusta kaikenlaisissa tiloissa.

Nämä siirrettävät patterit luovat tehokkaasti lämpöä ja saavat aikaan alhaalta ylös kulkevan lämpövirtauksen, jolla voidaan estää esimerkiksi ikkunasta tulevat veto. Ne eivät polta pölyä eivätkä sähköistä ilmaa, joten ne soveltuvat hyvin myös pölyallergikoille ja sähköyliherkille. Suojausluokitus on IP20.

Lisälämmön lähteenä helposti käytettävät Warmos Wieras -sarjan öljytäytteiset sähkölämmittimet liikkuvat helposti paikasta toiseen ja seisovat omilla jaloillaan. Niissä on mekaaninen bimetallitermostaatti ja lisävarusteisiin kuuluvat esimerkiksi lämpöpatterin siirtämistä helpottavat pyörät ja seinäkannakkeet. Tässä lämmittimessä ei ole lämmönsiirtolevyä, joten se on ohut ja kestävä. Lämmittimessä on perinteinen muotoilu, joka kestää aikaa ja kulutusta.

Lämpöpatterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä. Tämän patterin käyttöönottoon et tarvitse sähköasentajaa, koska voit liittää sen pistokkeella suoraan pistorasiaan.