WARMOS - Termostaatti Warmos lämmitt. - EW 006 ECODESIGN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Mitta-alue - 5...35 °C
Väri - valkoinen
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081009061
Sähkönumero
8100906
Toimittajan tuotenumero
8100906
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Mitta-alue:
5...35 °C
Väri:
valkoinen
Käyttö:
väännin
Korkeus:
14.5 mm
Leveys:
14.5 mm
Syvyys:
8 mm
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säädettävä poikkeama:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Ääni-indikaattori:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Warmos EW Ecodesign on elektroninen termostaatti, joka sopii varaosaksi Warmoksen Walo-, Warma- ja Wahva-sarjojen (EW-200-600) lämmittimiin sekä aiempiin E-, B- ja M-mallien lämmittimiin. Säätöalue on 5-35 °C ja suojausluokitus IP34. Kytkentärasia on IP21, mutta kytkentärasia voidaan vaihtaa IP44 kalvorasiaan. EW Ecodesign termostaatti täyttää EU:n Ecodesign direktiivin vaatimukset. Termostaattia voi ohjata Bluetooth-yhteydellä ja ecoControl-sovelluksella, jonka voi ladata veloituksetta Google Playsta tai App Storesta.


