WAVIN-LABKO - Vetolanka - Vetolanka PP 2 mm 700 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5708525316303
Sähkönumero
6405202
Toimittajan tuotenumero
4056079
Tukkuerä
1
Vetolanka. Musta PP, vetolujuus 90 kg.
Musta PP 2 mm 700 m vetolanka.
Musta PP 2 mm 700 m vetolanka.
WAVIN-LABKO -tuote
Tutustu WAVIN-LABKO-sarjaan


