WEG - Sähkömoottori W21 Multimount.IE3 - 0,37kW3000rpmB35T ALU71 230/400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.37 kW
Nimellisnopeus - 3000 1/min
Jännitetyyppi - AC
Rakennetyyppi - IM 2001 (B35)
Napojen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013975
Toimittajan tuotenumero
13043017
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
0.37 kW
Nimellisnopeus:
3000 1/min
Jännitetyyppi:
AC
Rakennetyyppi:
IM 2001 (B35)
Napojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
3-vaihe oikosulkumoottori
Vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Moottorin energiatehokkuusluokka:
IE3
Eristysluokka IEC mukaan:
F
Käyttötapa:
S1
Runkokoko IEC:
71 mm
Laakerointi:
kuulalaakeri
Käämityksen suojaus PTC-termistoreilla:
ei
Käämityksen suojaus PT100:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-20...40 °C


