WEG - Sähkömoottori W21 Multimount.IE3 - 15kW1500rpmB3TALU160M/L 400/690V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 15 kW
Nimellisnopeus - 1500 1/min
Jännitetyyppi - AC
Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)
Napojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013980
Toimittajan tuotenumero
15808092
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
15 kW
Nimellisnopeus:
1500 1/min
Jännitetyyppi:
AC
Rakennetyyppi:
IM 1001 (B3)
Napojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
3-vaihe oikosulkumoottori
Vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Moottorin energiatehokkuusluokka:
IE3
Eristysluokka IEC mukaan:
F
Käyttötapa:
S1
Runkokoko IEC:
160 mm
Laakerointi:
kuulalaakeri
Käämityksen suojaus PTC-termistoreilla:
kyllä
Käämityksen suojaus PT100:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-20...40 °C


