Varastointi päättyy

WEIDMÜLLER - 1102221001 RS30 230 VAC LD LP - 1102221001

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - 1102221001 RS30 230 VAC LD LP - 1102221001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 195.5...241.5 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 195.5...241.5 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4032248046010

Sähkönumero

3582753

Toimittajan tuotenumero

1102221001

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

195.5...241.5 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

195.5...241.5 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

195.5...241.5 V

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

11.2 mm

Korkeus:

70 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

56 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1102221001 RS30 230 VAC LD LP