WEIDMÜLLER - DIN-kisko. 18mm reiällä l=2 m - 051457 TS 35x7.5 /F6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190980009
Sähkönumero
1970364
Toimittajan tuotenumero
0514570000
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Korkeus:
35 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
25 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
Terminal rail, with slot, Accessories, 35 x 7.5 x 2000 mm, Slit width: 6.20 mm, Slit length: 18.00 mm, Steel, galvanized, chromium-plated


