WEIDMÜLLER - DIN-kisko.18mm reiällä l=2 m - 180598 TS 35x15 /CF6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 8 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
4032248274536
Sähkönumero
1970366
Toimittajan tuotenumero
1805980000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Korkeus:
35 mm
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskisko TS35x15 18 mm
- passivoitu ja galvanoitu teräs
- 18 mm:n reiät (väli 7 mm)
- paksuus 1,5 mm



