WEIDMÜLLER - DIN-kisko. korkea l = 2 m - 23650 TS 35X15 reijällinen val

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Korkeus - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008190183967

Sähkönumero

1970362

Toimittajan tuotenumero

0236500000

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Korkeus:

35 mm

Porausreiän keskitetty etäisyys:

36 mm

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Terminal rail, with slot, Accessories, 35 x 15 x 2000 mm, Slit width: 5.20 mm, Slit length: 25.00 mm, Steel, galvanized, chromium-plated

Asennuskisko TS 35x15 25mm
- galvanoitu ja passivoitu teräs
- 25 mm:n reiät (väli 11 mm)
paksuus 1,5 mm