WEIDMÜLLER - DIN-kisko.normaali l = 2 m - TS 35x7.5 SZ Sileä sinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4032248387564
Sähkönumero
1970322
Toimittajan tuotenumero
9300090000
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Korkeus:
35 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Terminal rail, without slot, Accessories, 35 x 7.5 x 2000 mm, Steel, Sendzimir galvanised, chromium-plated TS-asennuskiskot
Asennuskiskojen materiaali on terästä, alumiinia, tai kuparia käyttökohteesta riippuen.
Asennuskiskot toimitetaan 2 m:n pituisena kiskona.
Kaikki teräsrakenteet ovat galvaanisesti sinkittyjä ja lisäksi ne on valkopassivoitu.
Asennuskiskojen materiaali on terästä, alumiinia, tai kuparia käyttökohteesta riippuen.
Asennuskiskot toimitetaan 2 m:n pituisena kiskona.
Kaikki teräsrakenteet ovat galvaanisesti sinkittyjä ja lisäksi ne on valkopassivoitu.


