WEIDMÜLLER - Diodimoduuli - PRO DM 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 32 mm
Korkeus - 125 mm
Syvyys - 125 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118496772
Sähkönumero
2714573
Toimittajan tuotenumero
2486070000
Tukkuerä
1
Leveys:
32 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
125 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Diode module (power supply),


