WEIDMÜLLER - Erotuslevy liittimille WDK 2.5 - 105880 WTW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - ei
Osastointi - kyllä
Väri - beige
Paksuus - 3 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190140175
Sähkönumero
1970072
Toimittajan tuotenumero
1058800000
Tukkuerä
20
Päätelevy:
ei
Osastointi:
kyllä
Väri:
beige
Paksuus:
3 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Partition plate (terminal), Intermediate plate, 86 mm x 62 mm, Dark Beige


