Etusivu

WEIDMÜLLER - Erotuslevy - TSCH1

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Erotuslevy - TSCH1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - beige

  • Paksuus - 2 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019750287

Sähkönumero

1975028

Toimittajan tuotenumero

0319160000

Tukkuerä

1

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

kyllä

Väri:

beige

Paksuus:

2 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SAK Series, Small partition, Beige, 2 mm