WEIDMÜLLER - Erotusliitin 2 STB25 mitt.holk - 193482 WTL 6/1 EN STB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²
Mitoitusvirta In - 41 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - beige
Asennustapa - G-kisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4032248592173
Sähkönumero
1970238
Toimittajan tuotenumero
1934820000
Tukkuerä
50
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...10 mm²
Mitoitusvirta In:
41 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
beige
Asennustapa:
G-kisko
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...10 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...6 mm²
Nimellisjännite:
630 V
Erotussillan tyyppi:
liukuva
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...10 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Käyttölämpötila-alue:
-50...120 °C
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Erotuslevyn tyyppi:
ei ole
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Integroitu testipistoke:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


