WEIDMÜLLER - Ethernet kytkin - 1240850000 IE-SW-BL05T-5TX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5
Korkeus - 115 mm
Leveys - 30 mm
Syvyys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
49 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118028683
Sähkönumero
7411042
Toimittajan tuotenumero
1240850000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
5
Korkeus:
115 mm
Leveys:
30 mm
Syvyys:
70 mm
Power over Ethernet:
muu
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


