WEIDMÜLLER - Ethernet kytkin - 1241380000 IE-SW-BL06-2TX-4POE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 4
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 2
Korkeus - 115 mm
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
89 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118029093
Sähkönumero
7411006
Toimittajan tuotenumero
1241380000
Tukkuerä
1
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
4
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
2
Korkeus:
115 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
70 mm
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


