WEIDMÜLLER - Ethernet kytkin - 1412110000 IE-SW-BL08-6TX-2SCS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus - 115 mm
Leveys - 50 mm
Syvyys - 70 mm
Power over Ethernet - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
89 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118212679
Sähkönumero
7411044
Toimittajan tuotenumero
1412110000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus:
115 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
70 mm
Power over Ethernet:
muu
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


