WEIDMÜLLER - Johdinmerkki 200kpl/pussi - CLI O 20/3 1 KE/MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - muu
Leveys - 5.5 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190127985
Sähkönumero
1971004
Toimittajan tuotenumero
0648101505
Tukkuerä
5
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
muu
Leveys:
5.5 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
1.5...3 mm
Kaapelin halkaisija:
3...4 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Pituus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Cable coding system, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, Printed characters: Numbers, 1, PVC, soft, without Cadmium, Yellow


