WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 250 kpl - CLI C 1/6 PE KE/MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - muu
Asennustapa - muu
Leveys - 4.2 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248449699
Sähkönumero
6409910
Toimittajan tuotenumero
1868811733
Tukkuerä
1
Merkintä:
muu
Asennustapa:
muu
Leveys:
4.2 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
1.5...4 mm
Kaapelin halkaisija:
3...5 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
6 mm
Läpinäkyvä:
ei
Cable coding system, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Printed characters: Mixed characters, PE, PVC, soft, without Cadmium, Yellow


