WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 250 kpl - CLI C 2-4 GE/SW 7 CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - muu
Leveys - 7 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190175702
Sähkönumero
6409946
Toimittajan tuotenumero
1568261523
Tukkuerä
10
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
muu
Leveys:
7 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
2.5...16 mm
Kaapelin halkaisija:
4...10 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Cable coding system, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, Printed characters: Numbers, 7, PVC, soft, without Cadmium, Yellow


