WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 500 kpl - CLI C 02/3 S 500 KE/MU

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - kirjaimet

  • Asennustapa - muu

  • Leveys - 3.4 mm

  • Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4008190098018

Sähkönumero

6409778

Toimittajan tuotenumero

1568241673

Tukkuerä

10

Merkintä:

kirjaimet

Asennustapa:

muu

Leveys:

3.4 mm

Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Johtimen halkaisija:

0.5...1.5 mm

Kaapelin halkaisija:

1...3 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

rullamuoto

Pituus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Cable coding system, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Printed characters: Upper-case letters, S, PVC, soft, without Cadmium, Yellow