WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 500 kpl - CLI M 2/4 V 500 KPL/RULLA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - kirjaimet
Asennustapa - muu
Leveys - 11.3 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190124489
Sähkönumero
6410702
Toimittajan tuotenumero
1568301681
Tukkuerä
10
Merkintä:
kirjaimet
Asennustapa:
muu
Leveys:
11.3 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
16...500 mm
Kaapelin halkaisija:
10...317 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


