WEIDMÜLLER - Jousivoimaliitin - ZDUA 2.5-2

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Jousivoimaliitin - ZDUA 2.5-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 15 mm

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4008190376789

Sähkönumero

1971494

Toimittajan tuotenumero

1720920000

Tukkuerä

100

Asennustapa:

DIN-kisko 15 mm

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...2.5 mm²

Mitoitusvirta In:

24 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Leveys:

5.1 mm

Syvyys:

35 mm

Väri:

beige

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...1.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-50...120 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ZDUA 2.5-2 / 15 800V / 24A / 0.08