WEIDMÜLLER - Kaapelimerkki 1000 kpl rulla - CLI M 2-40Q GE NEUT SCHLINGE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Leveys - 11.4 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4032248491964
Sähkönumero
1971022
Toimittajan tuotenumero
1886541687
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Leveys:
11.4 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
16...500 mm
Kaapelin halkaisija:
10...317 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
40 mm
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


