WEIDMÜLLER - Kuorintatyökalu 0,08...10mm2 - 900500 STRIPAX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.08...10 mm²
Pituus - 190 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190072506
Sähkönumero
6409371
Toimittajan tuotenumero
9005000000
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
0.08...10 mm²
Pituus:
190 mm
Stripping tool, Flexible and solid conductors with PVC insulation, 10 mm², 25 mm,


