WEIDMÜLLER - Kuorintatyökalu - 1468880000/STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.25...6 mm²

  • Pituus - 190 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118274158

Sähkönumero

6428812

Toimittajan tuotenumero

1468880000

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

0.25...6 mm²

Pituus:

190 mm

Stripping tool, Flexible and solid conductors with halogen-free insulation, 6 mm², 25 mm,