WEIDMÜLLER - Kytkentäkaapeli - IE-C6FP8LD0500M40M40-D

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Pituus - 50 m

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248956340

Sähkönumero

V013193

Toimittajan tuotenumero

1165940500

Tukkuerä

0

Kategoria:

6A (IEC)

Pituus:

50 m

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Liittimen kuoren materiaali, liitos 1:

muovi

Liittimen kuoren materiaali, liitos 2:

muovi

Kytkentätapa:

1:1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kytkentäkaapeli RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 50 m

Patchkaapeli kaappiasennuksiin. Kaapeli on varustettu RJ45 IP20 -liittimillä molemmissa päissä ja soveltuu tiedonsiirtoon Cat. 6A -vaatimusten mukaisesti alle 20 metrin yhteyksissä sekä Class EA (ISO/IEC 11801:2010) -luokan mukaisesti yli 20 metrin yhteyksissä. Harmaa LSZH-vaippainen kaapeli vähentää savun ja halogeenien muodostumista palotilanteessa. Kaapelin pituus on 50 m.