WEIDMÜLLER - Merkinpidin 100 kpl/pss - CLI MH 110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - ripustus
Leveys - 10 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190144784
Sähkönumero
6410724
Toimittajan tuotenumero
0189400000
Tukkuerä
100
Asennustapa:
ripustus
Leveys:
10 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
liimattava merkki
Pituus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Holder (cable marker), 10 - 317 mm, 110 x 10 mm, Black


