Etusivu

WEIDMÜLLER - Merkintäkilvenpidin - 51796 SCHT 7 (WDU/SAK)

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän suunta - vaaka ja pysty

  • Moduulijako - 8 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4008190001742

Sähkönumero

1971712

Toimittajan tuotenumero

0517960000

Tukkuerä

20

Merkinnän suunta:

vaaka ja pysty

Moduulijako:

8 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SchT 7 Ryhmäkilvenpidin W- ja SAK-sarja