WEIDMÜLLER - Merkintäliuska. - Eso 5 Merkintäliuskat A4-arkei

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulijako - 16.5 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190206109
Sähkönumero
6409385
Toimittajan tuotenumero
1607710000
Tukkuerä
1
Moduulijako:
16.5 mm
Väri:
valkoinen
Terminal marking, 40 x 16.5 mm, Paper, White


