WEIDMÜLLER - Merkintäliuska. - Eso 5s Merkintäliuskat A4-arke

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulijako - 7 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190206673
Sähkönumero
6409386
Toimittajan tuotenumero
1631920000
Tukkuerä
1
Moduulijako:
7 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eso 5s Merkintäliuskat A4-arkeissa,


