WEIDMÜLLER - Merkintäpuikot RH20-10:lle - CLI R 1 F. CLI C 1-3 (sin.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Leveys - 2.5 mm
Materiaali - muu
Väri - sininen
Pituus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190092191
Sähkönumero
6410736
Toimittajan tuotenumero
0532100000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Leveys:
2.5 mm
Materiaali:
muu
Väri:
sininen
Pituus:
150 mm
Läpinäkyvä:
ei
Mounting mandrel, 150 x 2.5 mm, Blue


