WEIDMÜLLER - Merkintätarvike - 1607720000 / ESO7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulijako - 6.3 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190206116
Sähkönumero
1970342
Toimittajan tuotenumero
1607720000
Tukkuerä
10
Moduulijako:
6.3 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Terminal marking, 27 x 6.3 mm, Paper, White


