WEIDMÜLLER - Merkintätarvike,paketti 20kpl - 163194 STR 5s Kirkas suojalius

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Leveys - 7 mm
Pituus - 40 mm
Läpinäkyvä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190206697
Sähkönumero
1971722
Toimittajan tuotenumero
1631940000
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Leveys:
7 mm
Pituus:
40 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Device marking, 40 x 7 mm, Polyester, PVC-free, Transparent


