WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 06B ALU kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - lisäkotelo
Leveys - 68 mm
Korkeus - 29 mm
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190149369
Sähkönumero
1970074
Toimittajan tuotenumero
1202100000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Leveys:
68 mm
Korkeus:
29 mm
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


