WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 06B KLU 1M25G kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - kytkentäkotelo
Leveys - 66 mm
Korkeus - 55 mm
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248734948
Sähkönumero
1970080
Toimittajan tuotenumero
1021330000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
kytkentäkotelo
Leveys:
66 mm
Korkeus:
55 mm
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


