WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 10A SLU 2M20G kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo
Leveys - 62.7 mm
Korkeus - 57 mm
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248206186
Sähkönumero
1970137
Toimittajan tuotenumero
1788640000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Leveys:
62.7 mm
Korkeus:
57 mm
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


