WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 10B TOBU 1M25G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - muu
Leveys - 58.5 mm
Korkeus - 52 mm
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248204939
Sähkönumero
1970157
Toimittajan tuotenumero
1787590000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
muu
Leveys:
58.5 mm
Korkeus:
52 mm
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


