Etusivu

WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 16A KLU 1M25G kotelo

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 16A KLU 1M25G kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - kytkentäkotelo

  • Leveys - 53.5 mm

  • Korkeus - 53 mm

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248206346

Sähkönumero

1970152

Toimittajan tuotenumero

1788800000

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

kytkentäkotelo

Leveys:

53.5 mm

Korkeus:

53 mm

Lukitustapa:

tasolukitus

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

kaksipuolinen

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

harmaa

Adapterilevyn materiaali:

alumiini

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

1788800000 HDC 16A KLU 1M25G kotelo