Etusivu

WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 16A TOLU 1M25G kotelo

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 16A TOLU 1M25G kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - muu

  • Leveys - 32.5 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248206292

Sähkönumero

1970143

Toimittajan tuotenumero

1788750000

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

muu

Leveys:

32.5 mm

Korkeus:

58 mm

Lukitustapa:

tasolukitus

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

harmaa

Adapterilevyn materiaali:

alumiini

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Tiiviste:

kyllä

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

1788750000 HDC 16A TOLU 1M25G kotelo