WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 24B ABU kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - lisäkotelo
Leveys - 55 mm
Korkeus - 29.3 mm
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190083939
Sähkönumero
1970095
Toimittajan tuotenumero
1212400000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Leveys:
55 mm
Korkeus:
29.3 mm
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
harmaa
Adapterilevyn materiaali:
alumiini
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Tiiviste:
kyllä
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


