WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 24B SBU 2M25G kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo
Leveys - 57.5 mm
Korkeus - 64 mm
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248205318
Sähkönumero
1970101
Toimittajan tuotenumero
1787870000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Leveys:
57.5 mm
Korkeus:
64 mm
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
harmaa
Adapterilevyn materiaali:
alumiini
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Tiiviste:
kyllä
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


