WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC HE 6 MP sisäosa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 6
Mitoitusvirta In - 24 A
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248457786
Sähkönumero
1970055
Toimittajan tuotenumero
1873530000
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
6
Mitoitusvirta In:
24 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Ympäristön likaantumisaste:
3
Kosketinten materiaali:
kupari
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0


