WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - VG M25-K67 holkkitiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 13...18 mm
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Väri - harmaa
Kierteen pituus - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248536634
Sähkönumero
1970107
Toimittajan tuotenumero
1909710000
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
13...18 mm
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Väri:
harmaa
Kierteen pituus:
10 mm
Pinnan suojaus:
muu
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
7035


