WEIDMÜLLER - Oikosulkusilta - ZQV 2.5N/10 RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.1 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118486018
Sähkönumero
1971645
Toimittajan tuotenumero
2108910000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.1 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


