WEIDMÜLLER - Oikosulkusilta - ZQV 2.5N/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 3
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.1 mm
Väri - oranssi
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118448450
Sähkönumero
1971589
Toimittajan tuotenumero
1527570000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
3
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.1 mm
Väri:
oranssi
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


