WEIDMÜLLER - Oikosulkusilta - ZQV 2.5N/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 4
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.1 mm
Väri - oranssi
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118448443
Sähkönumero
1971591
Toimittajan tuotenumero
1527590000
Tukkuerä
0
Silloitettujen kontaktien määrä:
4
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.1 mm
Väri:
oranssi
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Cross-connector (terminal), Plugged, No. of poles: 4, Pitch, in mm: 5.10, Insulated: Yes, 24 A, Orange
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


