Etusivu

WEIDMÜLLER - pääteholkki - 0444200000 50mm2

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Holkin pituus - 36 mm

  • Eristetty - kyllä

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9719059

Toimittajan tuotenumero

0444200000

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Holkin pituus:

36 mm

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei