WEIDMÜLLER - pääteholkki - 9025760000 0,25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²
Holkin pituus - 12 mm
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9719057
Toimittajan tuotenumero
9025760000
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
0.25 mm²
Holkin pituus:
12 mm
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei


